Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gegenseitige mechanische Verriegelung mit Bowdenzug 2000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gegenseitige mechanische Verriegelung mit Bowdenzug 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110BB22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869579450

Sonepar Artikelnummer

121289790

Hersteller Artikelnummer

3WA91110BB22

Hersteller Typ

3WA9111-0BB22

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91110BB22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.303 kg

    Zubehör Leistungsschalter 3WA

    Gegenseitige mechanische Verriegelung mit Bowdenzug 2000 mm für Leistungsschalter in Einschubtechnik.

    Technische Details:

    • Länge des Bowdenzugs: 2000 mm
    • Einmal je Leistungsschalter erforderlich
    • Ersatzteil für Z-Option R55
    • Kompatibel mit SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch mechanische Verriegelung.
    • Einfache Installation und Austausch als Ersatzteil.
    • Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für verlässlichen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie