SIEMENS - Geh., EKS, EN50041 mit Deckel, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120AA001CA0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209691896
Sonepar Artikelnummer
120226791
Hersteller Artikelnummer
3SE51120AA001CA0
Hersteller Typ
3SE5112-0AA00-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120AA001CA0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.284 kg
- Material: Metall
- Norm: DIN EN 50041
- Farbausführung: türkis
- Ausführung: mit Deckel
- Anschluss: 1x (M20x 1,5)
- Robustes Design für erhöhte Sicherheit
- Kompatibel mit gängigen Normen
- Ästhetisch ansprechendes Farbschema
Gehäuse Metall, EKS, DIN EN 50041 mit Deckel, türkis 1x (M20x 1,5)
Safety is a SIRIUS business.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


