SIEMENS - Geh. für Positionsschalter 3SE51, 56mm breit Metall mit Deckel, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220AA00
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693005
Sonepar Artikelnummer
120226888
Hersteller Artikelnummer
3SE51220AA00
Hersteller Typ
3SE5122-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220AA00
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.366 kg
- Breite: 56 mm
- Material: Metall
- Farbe des Deckels: türkis
- Geräteanschluss: 3x (M20x 1,5)
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Anwendung.
- Robuste Bauweise für verschiedene Einsatzbedingungen.
- Einfacher Anschluss und Installation durch standartisierte Anschlüsse.
Gehäuse für Positionsschalter 3SE51
Das Gehäuse für Positionsschalter 3SE51 ist ein robustes Metallgehäuse mit einem türkis farbenen Deckel, das für die sichere Installation von Positionsschaltern konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


