SIEMENS - Geh. für Positionsschalter Kunststoffgeh., EN50047, 31mm M20x1,5, mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320AC05
Höhe des Sensors - 33 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693975
Sonepar Artikelnummer
120584191
Hersteller Artikelnummer
3SE52320AC05
Hersteller Typ
3SE5232-0AC05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320AC05
Höhe des Sensors:
33 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Bietet eine Baugröße von 31 mm
- Mit M20 x 1,5 Gewindebohrung
- Deckelfarbe: türkis
- Robuste Bauweise gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage durch standardisierte Maße
- Hohe Sicherheitsstandards gemäß DIN EN 50047
Leergehäuse Positionsschalter Kunststoff nach DIN EN 50047
Der Positionsschalter aus Kunststoff ist speziell für Sicherheitsanwendungen im SIRIUS-Geschäft konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


