SIEMENS - Geh. mit Korrosionsschutz für Positionsschalter 3SE51, 56mm breit, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220AA001CA0
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693012
Sonepar Artikelnummer
120226889
Hersteller Artikelnummer
3SE51220AA001CA0
Hersteller Typ
3SE5122-0AA00-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220AA001CA0
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.335 kg
- Breite: 56 mm
- Material: Metall mit Deckel
- Farbe: türkis
- Geräteanschluss: 3 x (M20 x 1,5)
- Verlängerte Lebensdauer durch hohen Korrosionsschutz
- Einfacher Anschluss dank standardisierter Gewinde
- Robuste Bauweise für höchste Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
Gehäuse mit erhöhtem Korrosionsschutz für Positionsschalter 3SE51
Das Produkt bietet einen erhöhten Korrosionsschutz für Positionsschalter und ist ideal für raue Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


