SIEMENS - Geh. mit Korrosionsschutz Kunststoffgeh. breit nach EN50047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52420AC05
Höhe des Sensors - 33 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209694835
Sonepar Artikelnummer
120584222
Hersteller Artikelnummer
3SE52420AC05
Hersteller Typ
3SE5242-0AC05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52420AC05
Höhe des Sensors:
33 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60.7 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Geräteanschluss: 2x (M20 x 1,5)
- Farbe: türkis
- Material: Kunststoff
- Stößel: Safety
- Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Montage von Positionsschaltern.
- Robustes Design garantiert Langlebigkeit und Schutz in industriellen Umgebungen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für vielseitige Anwendungen.
Leergehäuse für Positionsschalter Kunststoff 50mm
Das Leergehäuse dient der sicheren Installation und Verbindung von Positionsschaltern in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


