SIEMENS - Gehäuse für 4-Stellungsknebel-, ID Schlüssel-und Koordinatenschalter 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18011AA001AA1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209961043
Sonepar Artikelnummer
120585283
Hersteller Artikelnummer
3SU18011AA001AA1
Hersteller Typ
3SU1801-1AA00-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18011AA001AA1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.252 kg
- Typ: Gehäuse für 4-Stellungsknebel-, Koordinaten-, ID Schlüsselschalter und Sensortaster
- Durchmesser: 22 mm
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Gehäuseoberteil: grau
- Befehlsstelle: Kunststoff, ohne Bestückung
- Montage: Frontplattenbefestigung, nutfreie Löcher genügen
- Schutzart: hohes Niveau für industrielle Anwendungen, auch für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
- Einfache Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hochdruckreinigung möglich
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Gehäuse für 4-Stellungsknebel-, Koordinaten-, ID Schlüsselschalter und Sensortaster
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient der Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und überzeugt durch ein innovatives Aufschnappkonzept zur einfachen Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


