SIEMENS - Gehäuse für 4-Stellungsknebel-, ID Schlüssel-und Koordinatenschalter 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18511AA001AA1
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209961050
Sonepar Artikelnummer
120585303
Hersteller Artikelnummer
3SU18511AA001AA1
Hersteller Typ
3SU1851-1AA00-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18511AA001AA1
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22.3 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite:
85 mm
Höhe:
89.4 mm
Tiefe:
68 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.493 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: grau
- Typ: rund
- Befehlsstelle: 1 Metall, ohne Bestückung
- Montageart: Frontplattenbefestigung
- Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Verkabelungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug, dank innovativem Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz und nutfreie Löcher für Montagebohrungen.
- Robuste Geräte, auf die Staub, Öle und aggressive Laugen keinen Einfluss haben.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
Gehäuse für 4-Stellungsknebel-, Koordinaten-, ID Schlüsselschalter und Sensortaster
Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die leistungsstarke Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsätze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


