Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510NA002AA2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969285

Sonepar Artikelnummer

120378966

Hersteller Artikelnummer

3SU18510NA002AA2

Hersteller Typ

3SU1851-0NA00-2AA2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510NA002AA2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.595 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT bietet eine einfache und effiziente Lösung zur Montage von Befehls- und Meldegeräten, ideal für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • 1 Befehlsstelle: Metall, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm
    • Drehentriegelung
    • Befehlsstelle: mittig, 1Ö
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept, das keine speziellen Werkzeuge benötigt
    • 100%iger Verdrehschutz, der nutfreie Löcher für die Montage erfordert
    • Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Flexibilität in der Verdrahtung, die Fehlerquellen minimiert
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie