Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510NA002AC2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209969278

Sonepar Artikelnummer

120378967

Hersteller Artikelnummer

3SU18510NA002AC2

Hersteller Typ

3SU1851-0NA00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510NA002AC2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.677 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Umgebungen, bietet Schutz und vereinfacht die Installation.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: gelb, mit Schutzkragen
    • Befehlsstelle: 1, Metall
    • Auf− und Abtastgerät: NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm
    • Montage: drehentriegelt, 1Ö, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Robust, industrial-tauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verschiedene Ausführungen verfügbar: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen

    Kunden Vorteile:

    • Bietet ein einfaches, einhändiges Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation
    • Hohe Schutzart gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Flexible Anbindungsmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie