Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AD002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968318

Sonepar Artikelnummer

120383259

Hersteller Artikelnummer

3SU18010AD002AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0AD00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010AD002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.294 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 1 Befehlsstelle aus Kunststoff
    • Vertiefung für Schild
    • Drucktaster: weiß
    • Schild: I, 1S
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
    • Wahlweise mit AS-Interface-Anbindung

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept, das die Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
    • 100%iger Verdrehschutz ohne spezielle Montagebohrungen erforderlich.
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz, inklusive Hochdruckreinigung.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie