Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NB002AC2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209969131

Sonepar Artikelnummer

120383262

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NB002AC2

Hersteller Typ

3SU1801-0NB00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NB002AC2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.369 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von Befehls- und Meldegeräten in industriellen Anwendungen, wobei es für räumlich getrennte Anordnungen von Steuereinheiten und Schaltschränken geeignet ist.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb mit Schutzkragen
    • 1 Befehlsstelle: Kunststoff
    • NOT-HALT-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm, drehentriegelt
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung mit 1x M20 oben und unten
    • Hohe Schutzart, industriefest und für Außeneinsatz geeignet
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz bei nutfreien Montagelöchern
    • Robuste Geräte, die Reinigungen mit Hochdruckstrahl standhalten
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie