Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18030AB002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970205

Sonepar Artikelnummer

120383265

Hersteller Artikelnummer

3SU18030AB002AB1

Hersteller Typ

3SU1803-0AB00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18030AB002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.500 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten, ideal für räumlich getrennte Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 3 aus Kunststoff
    • Leuchtmelder: klar, Schild LED 24 V, Schraubanschluss
    • Drucktaster: grün, Schild: I, 1S, Schraubanschluss
    • Drucktaster: rot, Schild: O, 1Ö, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Schilder beigelegt

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept: Einfach zu montieren, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
    • 100%iger Verdrehschutz und nutfreie Löcher als Montagebohrungen.
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz.
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Flexibilität durch Möglichkeiten der Anbindung via PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie