Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AB002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969230

Sonepar Artikelnummer

120383269

Hersteller Artikelnummer

3SU18510AB002AB1

Hersteller Typ

3SU1851-0AB00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510AB002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.540 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte bietet eine robuste und flexible Lösung für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Befehlsstelle: 1 Metall
    • Drucktaster: grün, 1S
    • Verkabelung: Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung
    • Schild: I, oben und unten je 1x M20
    • Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug nötig
    • Weltweite Produkt-Zulassungen
    • Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken
    • Einfachere Montage mit nur einer Hand
    • Robuste Geräte, die eine Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglichen
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten
    • Vielfältige Ausführungen und Optionen verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie