Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AC002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969247

Sonepar Artikelnummer

120383270

Hersteller Artikelnummer

3SU18510AC002AB1

Hersteller Typ

3SU1851-0AC00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510AC002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.566 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Befehlsstelle: 1 Metall
    • Drucktaster: rot, 1Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Montage: Bodenbefestigung
    • Schild: O, oben und unten je 1xM20, Schild beigelegt
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage: Innovatives Aufschnappkonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
    • 100%iger Verdrehschutz ohne zusätzliche Montagebohrungen.
    • Hohe Schutzarten ermöglichen die Reinigung mit Hochdruckstrahl.
    • Robuste Geräte widerstehen Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie