Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510NB002AA2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969292

Sonepar Artikelnummer

120383271

Hersteller Artikelnummer

3SU18510NB002AA2

Hersteller Typ

3SU1851-0NB00-2AA2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510NB002AA2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.597 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • Befehlsstelle: 1 Metall (NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm)
    • Drehentriegelung
    • Befehlsstelle mittig, 2Ö
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, optional mit AS-Interface-Anbindung

    Kunden benefits:

    • Einfache Montage: Innovative Aufschnappkonzept erfordert keine Spezialwerkzeuge und kann mit nur einer Hand durchgeführt werden.
    • Hohe Schutzart macht die Geräte industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz.
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, ohne Beeinträchtigung des Betriebs.
    • Flexible Verdrahtungsoptionen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten und Gehäusen.
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramme ist verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie