Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18520AB002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970175

Sonepar Artikelnummer

120383272

Hersteller Artikelnummer

3SU18520AB002AB1

Hersteller Typ

3SU1852-0AB00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18520AB002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.680 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ist für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten konzipiert und bietet eine einfache Installation ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 2 (Metall)
    • Typ A: Drucktaster rot, Schild: O, 1Ö, Schraubanschluss
    • Typ B: Drucktaster grün, Schild: I, 1S, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Schilder beigelegt
    • Weltweite Produkt-Zulassungen
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • 100%iger Verdrehschutz: Ermöglicht nutfreie Löcher für die Montage.
    • Hohe Schutzart: Robuste Geräte für industrielle und Außeneinsätze.
    • Fehlerreduzierung: Dank flexibler Verdrahtung über verschiedene Standards.
    • Grafischer Online-Konfigurator: Unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie