Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18530AB002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970243

Sonepar Artikelnummer

120383273

Hersteller Artikelnummer

3SU18530AB002AB1

Hersteller Typ

3SU1853-0AB00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18530AB002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.869 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl Befehlsstellen: 3 (Metall)
    • Befehlsstelle C: Leuchtmelder klar, LED 24 V, Schraubanschluss
    • Befehlsstelle B: Drucktaster grün, Schild: I, 1S, Schraubanschluss
    • Befehlsstelle A: Drucktaster rot, Schild: O, 1Ö, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Schilder beilegt
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess: Montage nur mit einer Hand, ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Kompatibilität mit modernen Schnittstellen minimiert Fehlerquellen.
    • Robust und pflegeleicht: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie