Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AD002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969254

Sonepar Artikelnummer

120384682

Hersteller Artikelnummer

3SU18510AD002AB1

Hersteller Typ

3SU1851-0AD00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510AD002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.546 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte dient der Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl Befehlsstellen: 1 (Metall, Drucktaster weiß)
    • Schraubanschluss und Bodenbefestigung
    • Schild: I, oben und unten je 1xM20
    • Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
    • Kabellose Montage mit 100%igem Verdrehschutz
    • Kombinierbar mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Varianten: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Minimierte Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung.
    • Flexibilität durch mehrere Anschlussmöglichkeiten.
    • Hohe Robustheit, die auch Hochdruckreinigung ermöglicht.
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie