Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010BA004AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969148

Sonepar Artikelnummer

120585276

Hersteller Artikelnummer

3SU18010BA004AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0BA00-4AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010BA004AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.339 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm

    Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur einfachen und flexiblen Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und bietet hohe Robustheit sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1
    • Betätigung: Knebel, schwarz, Metall
    • Schaltstellungen: 3, tastend
    • Federzuganschluss vorhanden
    • Bodenbefestigung: Stützpunktklemme
    • Vertiefung für Schild
    • Oben und unten je 1x M20
    • Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendung geeignet
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • 100%iger Verdrehschutz mit nutfreien Bohrungen für eine unkomplizierte Installation.
    • Robustheit ermöglicht Einsatz im Außenbereich sowie Reinigung mit Hochdruckstrahl.
    • Verminderter Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt Komfort bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie