Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010BC004AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969162

Sonepar Artikelnummer

120585277

Hersteller Artikelnummer

3SU18010BC004AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0BC00-4AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010BC004AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.360 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1
    • Befehlsstelle: Druck-Zug-Schalter, rot, Metall, 30 mm
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung und Stützpunktklemme
    • Kundenspezifisches Schild, oben und unten je 1xM20
    • Gehäuse mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verschiedene Anbindungsoptionen
    • Minimierung von Fehlerquellen durch innovative Technik
    • Hohe Flexibilität bei der Gerätekonfiguration dank grafischem Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation zu Geräten, Gehäusen und Beschriftungen verfügbar
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie