Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010BE004AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969186

Sonepar Artikelnummer

120585279

Hersteller Artikelnummer

3SU18010BE004AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0BE00-4AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010BE004AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.329 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1
    • Betätigung: Knebel, schwarz, Metall
    • Schaltstellungen: 2 tastend
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung mit Stützpunktklemme
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
    • Verdrahtung: Standard, sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess, benötigt werden nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
    • Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anpassung von Geräten
    • Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Vielzahl von Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie