Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NE004AB2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969155

Sonepar Artikelnummer

120585282

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NE004AB2

Hersteller Typ

3SU1801-0NE00-4AB2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NE004AB2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.388 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund

    Das Gehäuse dient zur Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1
    • Typ: NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, Metall, 40 mm
    • Verriegelung: drehentriegelt, 1S, 1Ö, 1Ö
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung: Stützpunktklemme
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Schutzart: hoch, industrietauglich
    • Verfügbarkeit von Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link).
    • Robuste Geräte, die einem Hochdruckstrahl standhalten und gegen Staub, Öle sowie aggressive Laugen geschützt sind.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei der Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm, verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie