Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020NB002AB2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969377

Sonepar Artikelnummer

120585290

Hersteller Artikelnummer

3SU18020NB002AB2

Hersteller Typ

3SU1802-0NB00-2AB2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020NB002AB2

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.431 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte von Siemens ist für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken konzipiert.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • 2 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • Leuchtmelder: rot, LED 24 V
    • Schraubanschluss
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montagesprozess: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug notwendig.
    • Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator beim Auswahl- und Bestellprozess.
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, ist verfügbar.
    • Robust und zuverlässig selbst unter extremen Bedingungen, einschließlich Hochdruckreinigung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie