Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510ND002AC2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969315

Sonepar Artikelnummer

120585302

Hersteller Artikelnummer

3SU18510ND002AC2

Hersteller Typ

3SU1851-0ND00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510ND002AC2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.691 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Produkt ist ein Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, das sich durch seine robuste Bauweise und einfache Montage auszeichnet.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • Mit Schutzkragen
    • 1 Befehlsstelle: Metall
    • NOT-HALT-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm, drehentriegelt
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung, oben und unten je 1xM20
    • Kompatibel mit 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz durch integrierte Konstruktion
    • Robuste Geräte, die hohen Druckreinigungen standhalten
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie