Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18520AC002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970182

Sonepar Artikelnummer

120585307

Hersteller Artikelnummer

3SU18520AC002AB1

Hersteller Typ

3SU1852-0AC00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18520AC002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.730 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 2
    • Typ des Drucktasters: weiß mit Schild I & schwarz mit Schild O
    • Schraubanschluss: ja
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Schilder beigelegt
    • Schutzart: hohes Niveau für industriellen Einsatz
    • Verbindungsoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz
    • Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie