Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AQ002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080284

Sonepar Artikelnummer

120945027

Hersteller Artikelnummer

3SU18010AQ002AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0AQ00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010AQ002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.304 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in räumlich getrennten Anordnungen von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunstoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Befehlsstelle: 1
    • Knopf: Knebel, schwarz, Kunstoff
    • Schaltstellungen: 3, verrastend
    • Schild: Hand Off Auto
    • Anschluss: 1S, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Hohe Schutzart für industrielle Einsatzmöglichkeiten und Außeneinsatz geeignet.
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich; widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
    • Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie