Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AR002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080291

Sonepar Artikelnummer

120946107

Hersteller Artikelnummer

3SU18010AR002AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0AR00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010AR002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.305 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1
    • Bedienelement: Knebel, schwarz, Kunststoff
    • Schaltstellungen: 2, verrastend
    • Schild: On Off, 1S, 1S
    • Verkabelung: Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Schild: eingeklebt

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem mit innovativem Aufschnappkonzept, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erfordert.
    • 100%iger Verdrehschutz dank integrierter Technik.
    • Hohe Schutzart macht die Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
    • Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich, Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten via PROFINET, AS-Interface oder IO-Link reduzieren Verdrahtungsaufwand.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Geräten.
    • Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie