Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AM002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080338

Sonepar Artikelnummer

120946600

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AM002AB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AM00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AM002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.380 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte ermöglicht die einfache Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • Befehltaste A: Drucktaster schwarz, Schild: Down, 1S, Schraubanschluss
    • Befehltaste B: Drucktaster grün, Schild: Up, 1S, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Schilder: eingeklebt
    • Servicequalität: 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
    • Verkabelungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie