Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18030AR002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080383

Sonepar Artikelnummer

120946601

Hersteller Artikelnummer

3SU18030AR002AB1

Hersteller Typ

3SU1803-0AR00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18030AR002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.560 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 3 (C=Drucktaster grün, B=Drucktaster schwarz, A=Drucktaster rot)
    • Schilder: Eingeklebt mit Beschriftungen (Open, Close, Stop)
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Schutzart: Hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • 100%iger Verdrehschutz integriert, was Montagefehler minimiert.
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene verfügbare Ausführungen und Anbindungsmöglichkeiten.
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagrammen.
    • Robuste Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie