Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NN002AA2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621062174

Sonepar Artikelnummer

120946846

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NN002AA2

Hersteller Typ

3SU1801-0NN00-2AA2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NN002AA2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.353 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte von Siemens ist für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten konzipiert und bietet eine benutzerfreundliche Installation.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • 1 Befehlsstelle: Kunststoff, mittig
    • Not-Halt-Pilzdrucktaster: rot, mit Schloss RONIS SB30, 40 mm
    • Schlossentriegelung: 1S, 1Ö
    • Schraubanschluss, Bodenbefestigung
    • Oben und unten je 1x M20
    • Industrietauglichkeit und Außeneinsatz geeignet
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Vernetzbare Geräte über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Schutzart schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie