Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AR002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080376

Sonepar Artikelnummer

120948476

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AR002AB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AR00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AR002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.390 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte ist ideal für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • B:Drucktaster grün mit Schild: Forward, 1S, Schraubanschluss
    • A:Drucktaster schwarz mit Schild: Reverse, 1S, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Schilder eingeklebt
    • Hoher Schutzart für industrielle Nutzung
    • Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept, das mit einer Hand ohne Spezialwerkzeug durchführbar ist
    • 100%iger Verdrehschutz ermöglicht die Verwendung nutfreier Löcher
    • Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit im Außenbereich
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich ohne Beeinträchtigung des Betriebs
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anbindungsmöglichkeiten
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie