Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NH004NB2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621065632

Sonepar Artikelnummer

120948739

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NH004NB2

Hersteller Typ

3SU1801-0NH00-4NB2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NH004NB2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.379 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte von Siemens dient der optimalen Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten, auch unter schwierigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • 1 Befehlsstelle: Kunststoff
    • A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm
    • Drehentriegelt
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • Schild: silber mit schwarzer Schrift
    • Grafisches Symbol: NOT-HALT
    • M12-Stecker (5-polig) unten
    • Isolierte Reserveadern
    • Steckerbelegung: PIN1=21, PIN2=11, PIN3=n.c., PIN4=22, PIN5=12
    • Schild beigelegt
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
    • Hohe Schutzart für industrietaugliche und außen geeignete Nutzung
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
    • Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie