Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AL002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080321

Sonepar Artikelnummer

120949994

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AL002AB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AL00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AL002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.387 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ist ideal für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 2 aus Kunststoff
    • Drucktaster: grün (Start, 1S, Schraubanschluss), rot (Stop, 1Ö, Schraubanschluss)
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Schilder: eingeklebt
    • Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montagemöglichkeiten: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Farbausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall
    • Lieferbare Varianten: 1-6 Befehlsstellen, Leergehäuse/Vorbestückung

    Kunden Nutzen:

    • Einfach und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
    • Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten und nicht durch Staub, Öle oder aggressive Laugen beeinträchtigt werden.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bequem bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
    • SIRIUS ACT steht für herausragende Leistung beim Befehlen und Melden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie