Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AT002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080314

Sonepar Artikelnummer

120950160

Hersteller Artikelnummer

3SU18010AT002AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0AT00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010AT002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.298 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die einfache Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in separaten Anordnungen von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl Befehlsstellen: 1
    • Drucktaster: grün
    • Schild: Start, 1S, 1Ö
    • Schraubanschluss mit Bodenbefestigung
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: hoch, industrietauglich
    • Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
    • Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem, das mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug bedient werden kann.
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität und individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen.
    • Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
    • Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie