Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NB002AA2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621062167

Sonepar Artikelnummer

120950772

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NB002AA2

Hersteller Typ

3SU1801-0NB00-2AA2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NB002AA2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.326 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ist für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken konzipiert.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • Anzahl Befehlsstellen: 1
    • Art der Befehlsstelle: mittig
    • Typ des Befehlsgeräts: NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot
    • Durchmesser des Drucktasters: 40 mm
    • Montageart: drehentriegelt
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Schutzart: hoch
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen.
    • Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
    • Hochdruckreinigungsfähig und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
    • Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie