Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510NC002AC2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209969308

Sonepar Artikelnummer

120951075

Hersteller Artikelnummer

3SU18510NC002AC2

Hersteller Typ

3SU1851-0NC00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510NC002AC2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.688 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm von Siemens dient der Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in steuereinheitenferner Anordnung.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: Gelb
    • Mit Schutzkragen
    • 1 Befehlsstelle: Metall, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster, rot, 40 mm
    • Drehentriegelung, 1Ö, vergoldete Kontakte
    • Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung oben und unten je 1xM20
    • HOCHDRUCKREINIGUNG möglich
    • Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartige Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen
    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Hohe Schutzart macht Geräte industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie