Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18030AS002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080390

Sonepar Artikelnummer

120951148

Hersteller Artikelnummer

3SU18030AS002AB1

Hersteller Typ

3SU1803-0AS00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18030AS002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.498 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ist ideal für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 3
    • Typen: C=Drucktaster grün (Schild: Up), B=Drucktaster schwarz (Schild: Down), A=Drucktaster rot (Schild: Stop)
    • Schraubanschluss für alle Taster
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Schilder: eingeklebt
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Produkt-Zulassungen weltweit
    • Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung
    • Optionale Anbindung über AS-Interface, PROFINET oder IO-Link

    Vorteile für den Kunden:

    • Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation
    • Hohe Schutzart macht die Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
    • Robuste Bauweise widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie