Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020NE004SB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621072616

Sonepar Artikelnummer

120951767

Hersteller Artikelnummer

3SU18020NE004SB1

Hersteller Typ

3SU1802-0NE00-4SB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020NE004SB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.504 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • 2x NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt
    • Drucktaster blau, 1S, Schild schwarz Reset
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • M12-Stecker (8-polig) unten
    • Isolierte Reserveadern
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
    • Mehrere Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz bei Montage
    • Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie