Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010AS002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080307

Sonepar Artikelnummer

120951788

Hersteller Artikelnummer

3SU18010AS002AB1

Hersteller Typ

3SU1801-0AS00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010AS002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.306 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ist für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten konzipiert und bietet eine einfache Installation sowie hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1
    • Art: Pilzdrucktaster, rot, 40mm, tastend
    • Beschriftung: Stop, 1S, 1Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, geeignet für industrielle und Außeneinsätze
    • Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Hohe Schutzart ermöglicht Betrieb unter extremen Bedingungen, einschließlich Hochdruckreinigung
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie