Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18030AT002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080406

Sonepar Artikelnummer

120951962

Hersteller Artikelnummer

3SU18030AT002AB1

Hersteller Typ

3SU1803-0AT00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18030AT002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.521 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte von Siemens ermöglicht eine einfache und flexible Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 3 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • Befehlsstelle C: Drucktaster grün, Schild: Forward
    • Befehlsstelle B: Drucktaster schwarz, Schild: Reverse
    • Befehlsstelle A: Drucktaster rot, Schild: Stop
    • Schraubanschluss für alle Befehlsstellen
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1xM20
    • Gehäuse SIRIUS ACT mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: hoch, geeignet für Außeneinsatz
    • Verkabelung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Robustheit und Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie