Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NF004NA2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621064567

Sonepar Artikelnummer

120952241

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NF004NA2

Hersteller Typ

3SU1801-0NF00-4NA2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NF004NA2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.396 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • Befehlsstelle: 1
    • NOT-HALT-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm, drehentriegelt
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung, verdrahtet
    • Unter M12-Stecker, 4-polig
    • Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
    • Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
    • Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz bei nutfreien Löchern
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Kostenlose Unterstützung mit einem grafischen Online-Konfigurator
    • Industrietauglich und staub-/ölsicher, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie