Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NP002AA2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621062181

Sonepar Artikelnummer

120952407

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NP002AA2

Hersteller Typ

3SU1801-0NP00-2AA2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NP002AA2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.340 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • 1 Befehlsstelle: Kunststoff, mittig
    • A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm
    • Montage: Schraubanschluss, Bodenbefestigung
    • Kabeldurchführung: oben und unten je 1xM20
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit der Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • Starker Schutz: hohe Schutzart erlaubt den industrietauglichen Einsatz, auch im Freien.
    • Robuste Materialien und Bauweise: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfassende Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm.
    • Vielfalt der Ausführungen: erhältlich in gelb/grau, Kunststoff/Metall, und unterschiedlichen Befehlstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie