Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AN002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080345

Sonepar Artikelnummer

120952444

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AN002AB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AN00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AN002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.396 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte von Siemens bietet eine robuste und flexible Lösung für die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • B= Drucktaster grün mit Schild: Start, 1S, Schraubanschluss
    • A= Pilzdrucktaster rot, tastend, mit Schild: Stop, 1Ö, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung, oben und unten je 1x M20
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfach montiert: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimiert Fehlerquellen und erhöht die Flexibilität in der Installation.
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbüchern und Anschlussdiagrammen, unterstützt den Nutzer.
    • Vielseitige Ausführungen verfügbar: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung.
    • Kostenlose Nutzung des grafischen Online-Konfigurators für Auswahl und Bestellung von Geräten und Beschriftungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie