Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AP002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621080352

Sonepar Artikelnummer

120953044

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AP002AB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AP00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AP002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.388 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

    Das Gehäuse SIRIUS ACT dient zur Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte und ist für den Einsatz bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken konzipiert.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • Drücker B: grün mit Schild: Start, 1S, Schraubanschluss
    • Drücker A: rot, hoch mit Schild: Stop, 1Ö, Schraubanschluss
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
    • Verschiedene Ausführungen verfügbar: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
    • Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept: Montage nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert, wodurch nur nutfreie Löcher erforderlich sind
    • Robuste Geräte, die auch für den Außeneinsatz geeignet sind
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich, was die Wartung erleichtert
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie