Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510AF004NB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621049533

Sonepar Artikelnummer

121217212

Hersteller Artikelnummer

3SU18510AF004NB1

Hersteller Typ

3SU1851-0AF00-4NB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510AF004NB1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.709 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse für Befehlsgeräte ermöglicht eine einfache Montage und hohe Schutzart für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1, Metall
    • Schlüsselschalter: C-Schlüsselschalter SSG10 Abzug O+I
    • Anschluss: Federzuganschluss, M12-Stecker (5-polig) unten
    • Bodenbefestigung und isolierte Reserveadern
    • Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Optional: AS-Interface-Anbindung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Reducierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Vielseitige Ausführungen erhältlich: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung und Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie