Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18520AD004NB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621055169

Sonepar Artikelnummer

121217213

Hersteller Artikelnummer

3SU18520AD004NB1

Hersteller Typ

3SU1852-0AD00-4NB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18520AD004NB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.739 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ist für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte konzipiert, um eine flexible und einfache Installation zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen: Metall, Drucktaster schwarz, 1S, Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • Schild: silber, Schrift: schwarz
    • Grafisches Symbol: VOR RAUF PLUS
    • M12-Stecker (5-polig) unten
    • Isolierte Reserveadern
    • Schilder eingeklebt
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz dank integrierter Montagebohrungen
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Auswahl von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie