Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NA002AC2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209968332

Sonepar Artikelnummer

120383261

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NA002AC2

Hersteller Typ

3SU1801-0NA00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NA002AC2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.361 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das SIRIUS ACT Gehäuse für Befehlsgeräte dient zur Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • 1 Befehlsstelle aus Kunststoff mit Schutzkragen
    • Not-Halt-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm, drehentriegeld
    • Schraubanschluss, Bodenbefestigung
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Kompatiebel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Robuste Konstruktion für extreme Bedingungen, einschließlich Hochdruckreinigungsfähigkeit
    • Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
    • SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie