Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Druckknopf weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Druckknopf weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18030AC002AB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970229

Sonepar Artikelnummer

120383266

Hersteller Artikelnummer

3SU18030AC002AB1

Hersteller Typ

3SU1803-0AC00-2AB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18030AC002AB1

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.496 kg

    Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 3 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • Leuchtmelder: klar, LED 24 V
    • Drucktaster: weiß (Schild: I, 1S), schwarz (Schild: O, 1Ö)
    • Schraubanschluss für alle Funktionen
    • Bodenbefestigung: oben und unten je 1x M20
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen
    • Verbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • 100%iger Verdrehschutz und nutfreie Löcher als Montagebohrungen.
    • Hohe Schutzart für den industriellen und Außeneinsatz, sogar Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich.
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen durch vielseitige Anbindungsoptionen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie