SIEMENS - Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm rund, Gehäusematerial Metall Gehäuseoberteil gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18512NG002AA2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970335
Sonepar Artikelnummer
120585305
Hersteller Artikelnummer
3SU18512NG002AA2
Hersteller Typ
3SU1851-2NG00-2AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18512NG002AA2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.659 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: gelb
- Befehlsstelle: 1 Metall, mittig
- Typ: A=NOT-HALT-Grobhandtaster, rot
- Zwangsläufige Verrastung und Zugentriegelung
- Schraubanschluss
- Bodenbefestigung
- Hochdruckreinigung möglich
- Schutzart: durchgängig hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug und mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund
Das Gehäuse SIRIUS ACT dient der einfachen und effizienten Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten, geeignet für räumlich getrennte Anordnungen von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


